Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

KGHK50-B-PP-AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-LNR-KGHK-CLSD-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMU9TODVNekUxTURZek9EVTNNVGd5TG1wd1p3fDNjMTY5M2E0MDc0YjhmOWZmMWM1MTY1NmFiZmI5MWJjNTQ4MmYyMjJiN2NiZDUyODYwZTRkNGNmNTgzN2E3YmE
1174648 Łożyska w obudowie 

INA INA

KGHK50-B-PP-AS

Opis

INA KGHK50-B-PP-AS

50MM Bore; 47MM Base to Center Height; 82MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 70MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH5070PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

Nr. katalogowy

KGHK50-B-PP-AS

Nr kat. BDI
1174648

Szczegóły

Zapytaj o Cenę PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
INA
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,3
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4012802048551
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
KH5070PPAS
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Compact Duty | M10 Bolt | Greased
Kategoria - BDI
Linear Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
KGHK50-B-PP-AS
Waga / LBS
2.756
Długi Opis
50MM Bore; 47MM Base to Center Height; 82MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 70MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; KH5070PPAS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Odległość od Podstawy do Środka
1,85 Cale | 47 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,756 Cale | 70 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,413 cale | 10,5 milimetry
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
3,2 cale | 82 Millimeter

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież