EWELLIX
EWELLIX
LQBR 25-2LS
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LQBR 25-2LS
25MM Bore; 25MM Base to Center Height; 123MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR25-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nr. katalogowy
LQBR 25-2LS
Nr kat. BDI
17030987
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/LQBR-25-2LS/p/17030987
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,39
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314050694
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed Quad
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
No
Nr części tulei liniowej
LBBR25-2LS
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 40 MM on Both Side
Kategoria - BDI
Linear Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LQBR 25-2LS
Waga / LBS
3.153
Długi Opis
25MM Bore; 25MM Base to Center Height; 123MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 40MM Length Thru Bore; 6.6MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR25-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Odległość od Podstawy do Środka
0,984 Cale | 25 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,26 cale | 6,6 milimetry
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
4,8 cale | 123 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież