EWELLIX
EWELLIX
LUCD 40-2LS
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LUCD 40-2LS
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 58MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD40-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
Nr. katalogowy
LUCD 40-2LS
Nr kat. BDI
1413682
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/LUCD-40-2LS/p/1413682
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,81
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Typ Obudowy
6 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
LBCD40-2LS
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Secondary Mounting Hole Diameter 8.4 MM
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LUCD 40-2LS
Waga / LBS
1.786
Długi Opis
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 58MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD40-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
Odległość od Podstawy do Środka
1,772 Cale | 45 Milimetry
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
2,3 cale | 58 Millimeter
Długość/Głębokość Otworu
3,15 Cale | 80 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,331 cale | 8,4 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież