EWELLIX
EWELLIX
LUCR 60
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LUCR 60
60MM Bore; 60MM Base to Center Height; 65MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR60; 2 Shields; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nr. katalogowy
LUCR 60
Nr kat. BDI
1238492
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/LUCR-60/p/1238492
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,17
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314272843
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Typ Obudowy
6 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Shields
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
LBCR60
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Snap Ring | Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LUCR 60
Waga / LBS
5.732
Długi Opis
60MM Bore; 60MM Base to Center Height; 65MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR60; 2 Shields; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
2,6 cale | 65 Millimeter
Odległość od Podstawy do Środka
2,362 Cale | 60 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,413 cale | 10,5 milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,921 Cale | 125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież