EWELLIX
EWELLIX
LUCR 80-2LS
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LUCR 80-2LS
80MM Bore; 80MM Base to Center Height; 90MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 165MM Length Thru Bore; 13MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR80-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nr. katalogowy
LUCR 80-2LS
Nr kat. BDI
1238494
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/LUCR-80-2LS/p/1238494
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,14
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314272867
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Typ Obudowy
6 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
LBCR80-2LS
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Snap Ring | Secondary Mounting Hole Diameter 13 MM
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LUCR 80-2LS
Waga / LBS
13.779
Długi Opis
80MM Bore; 80MM Base to Center Height; 90MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 6 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 165MM Length Thru Bore; 13MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCR80-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
3,5 cale | 90 Millimeter
Długość/Głębokość Otworu
6,496 Cale | 165 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,15 Cale | 80 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,512 cale | 13 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież