https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-LNR-LUNF-OPN-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU9TODVPRE0wTlRjd05ERTJNVFU0TDBsT1JGTkxSbEJDV0ZoWVdGOU1UbEpmVEZWT1JsOVBVRTVmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNzQ4Nzg4MWI0NjVhN2MzOTQwMThkZThjZGU1OWE5MGJhMmYyNWNmNTgzZGM5NjAzYjZhNTU5MDMzMWY1YWQy
EWELLIX
EWELLIX
LUNF 40-2LS
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LUNF 40-2LS
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 86MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF40-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
Nr. katalogowy
LUNF 40-2LS
Nr kat. BDI
1413728
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/LUNF-40-2LS/p/1413728
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,216
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314273772
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Open
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
LBCF40-2LS
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M12 Bolt
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LUNF 40-2LS
Waga / LBS
2.844
Długi Opis
40MM Bore; 45MM Base to Center Height; 86MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 80MM Length Thru Bore; 10.5MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCF40-2LS; 2 Seals; Adjustable; Self Aligning
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
3,4 cale | 86 Millimeter
Średnica otwory montażowego
0,413 cale | 10,5 milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,772 Cale | 45 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,15 Cale | 80 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież