PBC LINEAR
PBC LINEAR
P06C
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR P06C
Bearing, Plain; 3/8" Bore; 1/2" Base to Center Height; 1.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 7/8" Length Thru Bore; 5/32" Mounting Hole Diameter; Relubricatable; FLC06; None; Non-Adjustable
Nr. katalogowy
P06C
Nr kat. BDI
21453601
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/P06C/p/21453601
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
None
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
FLC06
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Compensated ID | PTFE Coated
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Plain Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.pbclinear.com
Waga / LBS
0.129
Długi Opis
Bearing, Plain; 3/8" Bore; 1/2" Base to Center Height; 1.4" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; 7/8" Length Thru Bore; 5/32" Mounting Hole Diameter; Relubricatable; FLC06; None; Non-Adjustable
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
1,4 cale | 35,6 Millimeter
Długość/Głębokość Otworu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,156 cale | 3,962 milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież