https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25118283-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoaFlpOHhNREEzTmpZM09UYzVPRGd4TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRneU9ETmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzBlMzdlNGNmZDY4NjE3M2ZkZTk0YWE2NDE3Y2FlOTljY2EyMGZkNzc4NzFiM2VmM2ZiZTdjODc0YzM4MGM3Mw
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R159112030 SEB-F-A 20
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
R159112030 SEB-F-A 20 ŁOŻYSKO W OBUDOWIE ; DO KGT 32X5/32X10/32X20/32X32
Pillow Block Bearing; 32MM Nominal Diameter; Includes Steel Precision Pillow Block Housing, Deep Groove Ball Bearing DIN 625, Retaining Ring DIN 471
Nr. katalogowy
R159112030 SEB-F-A 20
Nr kat. BDI
25118283
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/R159112030-SEB-F-A-20/p/25118283
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,96
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
B04144
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.boschrexroth.com
Waga / LBS
4.47538
Szczegóły Produktu
Pillow Block Bearing
Specyfikacja Produktu
32MM Nominal Diameter
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 32MM Nominal Diameter; Includes Steel Precision Pillow Block Housing, Deep Groove Ball Bearing DIN 625, Retaining Ring DIN 471