https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SPB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnMFpDOHhNRFEzT1RBM09UUTRPVFUyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFCQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2VmOTQwZDkxYzg1ZjRiNzBkNjNhOTlhNWRiMWVhNTVlZWRhNTIwZDc0ODgxYzkxOTRjMzQ5M2RiZmNhZWM2NQ
THOMSON
THOMSON
SPB8
THOMSON THOMSON
Opis
SPB-8 LOZYSKO
Pillow Block Linear Ball Bearing; 1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 1.7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-8-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Nr. katalogowy
SPB-8
Nr kat. BDI
854052
Szczegóły
190.85
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/SPB8/p/854052
Twoja Cena
190,85 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,091
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486102250
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
SUPER-8-DD
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
No.6 Bolt
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Pillow Block Linear Ball Bearing; 1/2" Bore; 11/16" Base to Center Height; 1.7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.16" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-8-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Odległość od Podstawy do Środka
0,687 Cale | 17,45 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
1,7 cale | 43,2 Millimeter
Średnica otwory montażowego
0,16 cale | 4,064 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież