https://www.bdiexpress.com/medias/SRONCABRGXXX-LINEAR-TW24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJneE9DODVPVGt5TVRNd05qVTRNek0wTDFOU1QwNURRVUpTUjFoWVdGOU1TVTVGUVZKZlZGY3lORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmRlMTFjNmY4ZDU2NDA1MTI3MWE1MGE2YjUwYWMxNGRjYjg5NzkyOThjNzdmYzlkNWQzMmQ2NGJjZTdkNTAyNA
NIPPON LINEAR
NIPPON LINEAR
TW 24
NIPPON LINEAR NIPPON LINEAR
Opis
NIPPON LINEAR TW 24
Pillow Block; Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 3" Length; Round Bore; Closed Profile; 6 Ball Circuit; 1-1/2" Shaft; 1480N Dynamic Load; 1850N Static Load
Nr. katalogowy
TW 24
Nr kat. BDI
21450750
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/TW-24/p/21450750
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,34
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.nipponbearing.com
Szczegóły Produktu
Pillow Block
Specyfikacja Produktu
Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 3" Length; Round Bore; Closed Profile; 6 Ball Circuit; 1-1/2" Shaft; 1480N Dynamic Load; 1850N Static Load
Długi Opis
Pillow Block; Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 3" Length; Round Bore; Closed Profile; 6 Ball Circuit; 1-1/2" Shaft; 1480N Dynamic Load; 1850N Static Load