https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25136886-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobU5pOHhNREUwTVRrM01qa3lNak01T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpZNE9EWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzU4OTNiZDM3MjA3NDE2MWY0OTNhNTRiODMyNzQ1NzAyODc0YTNhOWM5ZWJhZWU4MTFhNDM3MzY3ZTllMTg3ZQ
IGUS
IGUS
WJ200UMT-01-10-AL
IGUS IGUS
Opis
IGUS WJ200UMT-01-10-AL
Pillow Block Bearing; 10MM Bore; Iglidur Sliding Element; Aluminium Material
Nr. katalogowy
WJ200UMT-01-10-AL
Nr kat. BDI
25136886
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/WJ200UMT-01-10-AL/p/25136886
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.igus.com
Szczegóły Produktu
Pillow Block Bearing
Specyfikacja Produktu
10MM Bore; Iglidur Sliding Element; Aluminium Material
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 10MM Bore; Iglidur Sliding Element; Aluminium Material