https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-XPBO32OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneE1pOHhNRFEzT1RBNU5EazRPRGd6TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmV0ZCQ1R6TXlUMUJPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODg4YWZhZjhjODI2MDBlMzBkYTVmZDA2YWNjNjRlYTExYzA2MzYyMmUxZWZmZTkzNjJhZDhkYTcyMjJmZjg4
THOMSON
THOMSON
XPBO48OPN
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON XPBO48OPN
3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; 7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 6" Length Thru Bore; 0.66" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; XR-48-OPN; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nr. katalogowy
XPBO48OPN
Nr kat. BDI
854907
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-w-obudowie/XPBO48OPN/p/854907
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,95
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486103769
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Open
Materiał Obudowy
Ductile Iron
Możliwe Smarowanie
No
Nr części tulei liniowej
XR-48-OPN
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Extra Rigid | 5/8 Inch Bolt
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
XPBO48OPN
Waga / LBS
55
Długi Opis
3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; 7" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Ductile Iron Housing; Ball; 6" Length Thru Bore; 0.66" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; XR-48-OPN; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
7 cale | 177,8 Millimeter
Długość/Głębokość Otworu
6 Cale | 152,4 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,66 cale | 16,764 milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież