https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ASB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU9TOHhNRFEzT1RBMk1qUTFNREl3Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDBGVFFqRTJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBiYjQ2MWJmMGViMWIxZDc3YzBmNGQwNTVjMjA2MmJlYWI0ZjVlNzhiMTkyYzYzNTI0MWEyM2U0ZGU4YjM4NzM
THOMSON
THOMSON
ASB6
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON ASB6
3/8" Bore; 2 Bolt Support Block; 0.56" Overall Length; 1.62" Overall Width; 1" Overall Height; 9/16" Base to Center of Shaft; 1-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.16" Mounting Hole Diameter; Aluminum
Nr. katalogowy
ASB6
Nr kat. BDI
843349
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Bloki-podporowe/ASB6/p/843349
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,036
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486100195
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Typ Obudowy
2 Bolt Support Block
Od Podstawy do Osi Wału
0.562
Od podstawy do środka wału – milimetry
14.275
Materiał
Aluminum
Seria z kompaktowym wałem
60 Case Shafting
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
No.6 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Support Blocks
Nazwa
Support Block
Łańcuch Słów
Shaft Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
ASB6
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
3/8" Bore; 2 Bolt Support Block; 0.56" Overall Length; 1.62" Overall Width; 1" Overall Height; 9/16" Base to Center of Shaft; 1-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.16" Mounting Hole Diameter; Aluminum
Długość Całkowita
0,56 Cale | 14,224 Milimetry
Wysokość Całkowita
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,62 Cale | 41,148 Milimetry
Środek śruby na przestrzeni wału
1,25 cale | 31,75 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,16 cale | 4,064 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież