INA
INA
GWA16
INA INA
Opis
GWA 16 PODPORA KOŃCOWA WAŁKA
16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 16MM Overall Length; 50MM Overall Width; 42MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
Nr. katalogowy
GWA16
Nr kat. BDI
1173798
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Bloki-podporowe/GWA16/p/1173798
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,08
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4012802464313
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Typ Obudowy
2 Bolt Support Block
Od Podstawy do Osi Wału
0.984
Od podstawy do środka wału – milimetry
25
Materiał
Aluminum
Seria z kompaktowym wałem
W | WH
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Linear Round Rail Support Blocks
Nazwa
Support Block
Łańcuch Słów
Shaft Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
GWA16
Waga / LBS
0.176
Długi Opis
16MM Bore; 2 Bolt Support Block; 16MM Overall Length; 50MM Overall Width; 42MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 40MM Bolt Center Across Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
Długość Całkowita
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,217 cale | 5,5 milimetry
Szerokość Całkowita
1,969 Cale | 50 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,654 Cale | 42 Milimetry
Środek śruby na przestrzeni wału
1,575 cale | 40 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież