EWELLIX
EWELLIX
LEAS 50 B
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LEAS 50 B
Support Block; Linear Ball Bearing; Standard Series ISO 3; 50MM Bore; 280MM Overall Length; 30MM Overall Width
Nr. katalogowy
LEAS 50 B
Nr kat. BDI
1303882
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Bloki-podporowe/LEAS-50-B/p/1303882
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,656
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314273116
Kod Taryfy
8487.90.90.00
Nazwa
Support Block
Łańcuch Słów
Shaft Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
2201596
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
M/2201596
Waga / LBS
3.655
Szczegóły Produktu
Support Block
Specyfikacja Produktu
Linear Ball Bearing; Standard Series ISO 3; 50MM Bore; 280MM Overall Length; 30MM Overall Width
Długi Opis
Support Block; Linear Ball Bearing; Standard Series ISO 3; 50MM Bore; 280MM Overall Length; 30MM Overall Width