EWELLIX
EWELLIX
LEBS 30 A
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LEBS 30 A
Support Block; Linear Ball Bearing; Compact Series ISO 1; 30MM Bore; 146MM Overall Length; 20MM Overall Width; 31MM Base to Center of Shaft
Nr. katalogowy
LEBS 30 A
Nr kat. BDI
1303883
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Bloki-podporowe/LEBS-30-A/p/1303883
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,55
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314273161
Kod Taryfy
8487.90.90.00
Nazwa
Support Block
Łańcuch Słów
Shaft Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
2201601
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
M/2201601
Waga / LBS
1.215
Szczegóły Produktu
Support Block
Specyfikacja Produktu
Linear Ball Bearing; Compact Series ISO 1; 30MM Bore; 146MM Overall Length; 20MM Overall Width; 31MM Base to Center of Shaft
Długi Opis
Support Block; Linear Ball Bearing; Compact Series ISO 1; 30MM Bore; 146MM Overall Length; 20MM Overall Width; 31MM Base to Center of Shaft