EWELLIX
EWELLIX
LSCS 30
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LSCS 30
Shaft Linear Support Block; 30MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 88MM Overall Length; 30MM Overall Width; 63MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 68MM Bolt Center Across Shaft; 6.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Nr. katalogowy
LSCS 30
Nr kat. BDI
1423041
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Bloki-podporowe/LSCS-30/p/1423041
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,197
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314272676
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Typ Obudowy
6 Bolt Flange Support Block
Od Podstawy do Osi Wału
1.378
Od podstawy do środka wału – milimetry
35
Materiał
Aluminum
Seria z kompaktowym wałem
LBB
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Round Rail Support Blocks
Nazwa
Support Block
Łańcuch Słów
Shaft Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Waga / LBS
0.44092
Długi Opis
Shaft Linear Support Block; 30MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 88MM Overall Length; 30MM Overall Width; 63MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 68MM Bolt Center Across Shaft; 6.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Wysokość Całkowita
2,48 Cale | 63 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,252 cale | 6,4 milimetry
Szerokość Całkowita
1,181 Cale | 30 Milimetry
Długość Całkowita
3,465 Cale | 88 Milimetry
Środek śruby na przestrzeni wału
2,677 cale | 68 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież