EWELLIX
EWELLIX
LSHS 12
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LSHS 12
Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 40MM Overall Length; 18MM Overall Width; 33MM Overall Height; 19MM Base to Center of Shaft; 27MM Bolt Center Across Shaft; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Nr. katalogowy
LSHS 12
Nr kat. BDI
1413769
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Bloki-podporowe/LSHS-12/p/1413769
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314050816
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Typ Obudowy
2 Bolt Support Block
Od Podstawy do Osi Wału
0.748
Od podstawy do środka wału – milimetry
19
Materiał
Aluminum
Seria z kompaktowym wałem
LBB
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M6 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Support Blocks
Nazwa
Support Block
Łańcuch Słów
Shaft Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Waga / LBS
0.11023
Długi Opis
Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 40MM Overall Length; 18MM Overall Width; 33MM Overall Height; 19MM Base to Center of Shaft; 27MM Bolt Center Across Shaft; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Środek śruby na przestrzeni wału
1,063 cale | 27 milimetry
Długość Całkowita
1,575 Cale | 40 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,709 Cale | 18 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,299 Cale | 33 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,209 cale | 5,3 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież