EWELLIX
EWELLIX
LSHS 30
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LSHS 30
30MM Bore; 2 Bolt Support Block; 30MM Overall Length; 67MM Overall Width; 60MM Overall Height; 34MM Base to Center of Shaft; 49MM Bolt Center Across Shaft; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
Nr. katalogowy
LSHS 30
Nr kat. BDI
1413773
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Bloki-podporowe/LSHS-30/p/1413773
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,46
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314050854
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Typ Obudowy
2 Bolt Support Block
Od Podstawy do Osi Wału
1.339
Od podstawy do środka wału – milimetry
34
Materiał
Aluminum
Seria z kompaktowym wałem
ESSC | LJM | LJT
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
M10 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Support Blocks
Nazwa
Support Block
Łańcuch Słów
Shaft Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LSHS 30
Waga / LBS
0.485
Długi Opis
30MM Bore; 2 Bolt Support Block; 30MM Overall Length; 67MM Overall Width; 60MM Overall Height; 34MM Base to Center of Shaft; 49MM Bolt Center Across Shaft; 8.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum
Długość Całkowita
1,181 Cale | 30 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,638 Cale | 67 Milimetry
Środek śruby na przestrzeni wału
1,929 cale | 49 milimetry
Wysokość Całkowita
2,362 Cale | 60 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,331 cale | 8,4 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież