1423047
Podporné bloky pre lineárne tyče
EWELLIX
EWELLIX
LSNS 25
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX LSNS 25
Shaft Linear Support Block; 25MM Bore; 2 Bolt Support Block; 78MM Overall Length; 38MM Overall Width; 61MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 56MM Bolt Center Across Shaft; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Katalógové číslo výrobcu
LSNS 25
BDI #
1423047
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/Line%C3%A1rne-lo%C5%BEisk%C3%A1/Podporn%C3%A9-bloky-pre-line%C3%A1rne-ty%C4%8De/LSNS-25/p/1423047
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153000
Váha / Kilogram
0,34
EAN
7333314274847
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Štýl hlavice
2 Bolt Support Block
Celková dĺžka - palce
3.071
Celková dĺžka – milimetre
78
Celková šírka - palce
1.496
Celková šírka – milimetre
38
Celková výška - palce
2.402
Celková výška – milimetre
61
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
1.378
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
35
Stred skrutky cez hriadeľ v palcoch
2.205
Stred skrutky cez hriadeľ v milimetroch
56
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.413
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
10.5
Materiál
Aluminum
Séria kompaktného hriadeľa
LBB
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
M12 Bolt
Kategória BDI
Round Rail Support Blocks
Podstatné meno
Support Block
Reťazec kľúčového slova
Shaft Linear
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Váha / libry
0.74957
Dlhý popis
Shaft Linear Support Block; 25MM Bore; 2 Bolt Support Block; 78MM Overall Length; 38MM Overall Width; 61MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 56MM Bolt Center Across Shaft; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov