HEPCO
HEPCO
BHRN58E
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO BHRN58E
Studded Wheel; Flat Rail; 16MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 52.8MM Overall Width; Ball; None; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
Nr. katalogowy
BHRN58E
Nr kat. BDI
19117626
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/BHRN58E/p/19117626
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
Flat Rail
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
2.283
Średnica Zewn. Milimetry
58
Obudowa
None
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
HSS25 | HSD25 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Blind Hole Fixing | Double Row | Narrow Roller | Carbon Chromium | Crowned Outer | M10 Bolt
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
BHRN58E
Długi Opis
Studded Wheel; Flat Rail; 16MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 52.8MM Overall Width; Ball; None; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
Szerokość koła
0,551 cale | 14 milimetry
Szerokość Całkowita
2,079 Cale | 52,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież