PBC LINEAR
PBC LINEAR
HVB-055
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR HVB-055
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 70.1MM Outside Diameter; 44MM Wheel Width; 44MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-1 | HVRI-07 Rail
Nr. katalogowy
HVB-055
Nr kat. BDI
21453742
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/HVB-055/p/21453742
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,05
UNSPSC
31171503
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa Produktu
Wheel
Typ Produktu
U Channel Rail
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
2.76
Średnica Zewn. Milimetry
70.1
Obudowa
None
Element Toczny
Cylindrical Roller
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Concentric
Używane z
HVR-1 | HVRI-07 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hardened | Steel Axial Bearing | Fixed | Grade 3 Grease
Kategoria - BDI
Linear Wheels
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
U Channel Rail Linear
Waga / LBS
1.764
Długi Opis
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 70.1MM Outside Diameter; 44MM Wheel Width; 44MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-1 | HVRI-07 Rail
Szerokość Całkowita
1,732 Cale | 44 Milimetry
Szerokość koła
1,732 cale | 44 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież