PBC LINEAR
PBC LINEAR
HVB-056
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR HVB-056
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 77.7MM Outside Diameter; 48MM Wheel Width; 48MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-2 Rail
Nr. katalogowy
HVB-056
Nr kat. BDI
18180574
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/HVB-056/p/18180574
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1
UNSPSC
31171503
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Wheel
Typ Produktu
U Channel Rail
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3.059
Średnica Zewn. Milimetry
77.7
Obudowa
None
Element Toczny
Cylindrical Roller
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Concentric
Używane z
HVR-2 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hardened | Steel Axial Bearing | Fixed | Grade 3 Grease
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
U Channel Rail Linear
Waga / LBS
2.205
Długi Opis
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 77.7MM Outside Diameter; 48MM Wheel Width; 48MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-2 Rail
Szerokość Całkowita
1,89 Cale | 48 Milimetry
Szerokość koła
1,89 cale | 48 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież