HEPCO
HEPCO
LJ-25-DE-DR
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO LJ-25-DE-DR
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail
Nr. katalogowy
LJ-25-DE-DR
Nr kat. BDI
19118966
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/LJ-25-DE-DR/p/19118966
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,051
UNSPSC
31171503
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Średnica Zewn. Cale
0.984
Średnica Zewn. Milimetry
25
Obudowa
2 Shields
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
S | NS Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Eccentric | Through Hole Fixing with Long Stud | Double Row | Carbon Chromium | Metal Shield | M8 X 1 Stud
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
V Rail Linear
Waga / LBS
0.112
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With S | NS Rail
Szerokość Całkowita
1,402 Cale | 35,6 Milimetry
Szerokość koła
0,551 cale | 14 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież