HEPCO
HEPCO
LJ-34-E-DR-CH
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO LJ-34-E-DR-CH
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With M | NM Rail
Nr. katalogowy
LJ-34-E-DR-CH
Nr kat. BDI
19118994
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/LJ-34-E-DR-CH/p/19118994
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
1.339
Średnica Zewn. Milimetry
34
Obudowa
2 Shields
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
M | NM Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Hole Fixing with Long Stud | Double Row | Carbon Chromium | Metal Shield | M10 X 1.25 Stud
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
LJ34EDRCH
Waga / LBS
0.265
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With M | NM Rail
Szerokość koła
0,709 cale | 18 milimetry
Szerokość Całkowita
1,705 Cale | 43,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież