HEPCO
HEPCO
LJ-54-DE-DR
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO LJ-54-DE-DR
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 64.7MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With L | NL Rail
Nr. katalogowy
LJ-54-DE-DR
Nr kat. BDI
19119010
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/LJ-54-DE-DR/p/19119010
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,425
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.551
Otwór Metryczny
14
Średnica Zewn. Cale
2.126
Średnica Zewn. Milimetry
54
Obudowa
2 Shields
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
L | NL Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Eccentric | Through Hole Fixing with Long Stud | Double Row | Carbon Chromium | Metal Shield | M14 X 1.5 Stud
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
LJ54DEDR
Waga / LBS
0.937
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 64.7MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With L | NL Rail
Szerokość koła
1,102 cale | 28 milimetry
Szerokość Całkowita
2,547 Cale | 64,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież