HEPCO
HEPCO
LR-N-34-E
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO LR-N-34-E
Studded Wheel; Flat Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 9MM Wheel Width; 40.2MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With FT40-20 Rail
Nr. katalogowy
LR-N-34-E
Nr kat. BDI
19119064
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/LR-N-34-E/p/19119064
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,085
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
Flat Rail
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
1.339
Średnica Zewn. Milimetry
34
Obudowa
2 Shields
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
FT40-20 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Hole Fixing with Long Stud | Narrow Roller | Carbon Chromium | Crowned Outer | Metal Shield | M10 X 1.25 Stud
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
LRN34E
Waga / LBS
0.187
Długi Opis
Studded Wheel; Flat Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 9MM Wheel Width; 40.2MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With FT40-20 Rail
Szerokość Całkowita
1,583 Cale | 40,2 Milimetry
Szerokość koła
0,354 cale | 9 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież