HEPCO
HEPCO
RBHJ54E
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO RBHJ54E
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 51.1MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With R76 | REL | RIL | TNL Rail
Nr. katalogowy
RBHJ54E
Nr kat. BDI
19120746
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/RBHJ54E/p/19120746
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,8
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.551
Otwór Metryczny
14
Średnica Zewn. Cale
2.126
Średnica Zewn. Milimetry
54
Obudowa
2 Shields
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
R76 | REL | RIL | TNL Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Blind Hole Fixing | Twin Bearing | Carbon Chromium | Metal Shield
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
RBHJ54E
Waga / LBS
1.764
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 51.1MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With R76 | REL | RIL | TNL Rail
Szerokość Całkowita
2,012 Cale | 51,1 Milimetry
Szerokość koła
1,102 cale | 28 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież