HEPCO
HEPCO
RSFJ54CNS
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO RSFJ54CNS
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 58.8MM Overall Width; Needle Roller; 2 Seals; Steel; Used With R76 | REL | RIL | TNL Rail
Nr. katalogowy
RSFJ54CNS
Nr kat. BDI
19120943
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/RSFJ54CNS/p/19120943
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,495
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.551
Otwór Metryczny
14
Średnica Zewn. Cale
2.126
Średnica Zewn. Milimetry
54
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Needle Roller
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Concentric
Używane z
R76 | REL | RIL | TNL Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Hole Fixing with Short Stud | Floating Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M14 X 1.5 Stud
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
RSFJ54CNS
Waga / LBS
1.091
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 58.8MM Overall Width; Needle Roller; 2 Seals; Steel; Used With R76 | REL | RIL | TNL Rail
Szerokość koła
1,102 cale | 28 milimetry
Szerokość Całkowita
2,315 Cale | 58,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież