https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RSJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhpWkM4eE1EYzJPREl4TkRBNU56azFNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVsTktYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZjZmFjYWZiNTNhOTdjMDcxYzFkYWI1ZmU0NjEwN2Y2NmY4NjU2Y2Y3ZWQxNDg1MGMxYjBmNjViZjgyY2Q5ZjY
HEPCO
HEPCO
RSJ-34-E-DR
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO RSJ-34-E-DR
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 35.1MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
Nr. katalogowy
RSJ-34-E-DR
Nr kat. BDI
19120995
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/RSJ-34-E-DR/p/19120995
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,114
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
1.339
Średnica Zewn. Milimetry
34
Obudowa
2 Shields
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Hole Fixing with Short Stud | Double Row | Carbon Chromium | Metal Shield | M10 X 1.25 Stud
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
RSJ34EDR
Waga / LBS
0.254
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 35.1MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
Szerokość Całkowita
1,382 Cale | 35,1 Milimetry
Szerokość koła
0,709 cale | 18 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież