HEPCO
HEPCO
SS-BHJ-34-E-NS
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SS-BHJ-34-E-NS
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 30.8MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With M | NM Rail
Nr. katalogowy
SS-BHJ-34-E-NS
Nr kat. BDI
19121284
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/SS-BHJ-34-E-NS/p/19121284
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,221
UNSPSC
31171503
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
1.339
Średnica Zewn. Milimetry
34
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball
Materiał
Stainless Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
M | NM Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Blind Hole Fixing | Twin Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
V Rail Linear
Waga / LBS
0.518
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 30.8MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With M | NM Rail
Szerokość Całkowita
1,213 Cale | 30,8 Milimetry
Szerokość koła
0,709 cale | 18 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież