HEPCO
HEPCO
SS-DV-1-C
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SS-DV-1-C
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 19.55MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 22MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T1 Rail
Nr. katalogowy
SS-DV-1-C
Nr kat. BDI
19121322
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/SS-DV-1-C/p/19121322
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
31171503
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.157
Otwór Metryczny
4
Średnica Zewn. Cale
0.77
Średnica Zewn. Milimetry
19.55
Obudowa
None
Element Toczny
Ball
Materiał
Stainless Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Concentric
Używane z
T1 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
SSDV1C
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 19.55MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 22MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T1 Rail
Szerokość Całkowita
0,866 Cale | 22 Milimetry
Szerokość koła
0,31 cale | 7,88 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież