HEPCO
HEPCO
SS-DV-3-E
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SS-DV-3-E
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 45.72MM Outside Diameter; 15.88MM Wheel Width; 55MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T3 Rail
Nr. katalogowy
SS-DV-3-E
Nr kat. BDI
19121327
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/SS-DV-3-E/p/19121327
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.551
Otwór Metryczny
14
Średnica Zewn. Cale
1.8
Średnica Zewn. Milimetry
45.72
Obudowa
None
Element Toczny
Ball
Materiał
Stainless Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
T3 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
V Rail Linear
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 45.72MM Outside Diameter; 15.88MM Wheel Width; 55MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T3 Rail
Szerokość koła
0,625 cale | 15,88 milimetry
Szerokość Całkowita
2,165 Cale | 55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież