HEPCO
HEPCO
SS-RLJ-13-E-NS
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SS-RLJ-13-E-NS
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 12.7MM Outside Diameter; 8MM Wheel Width; 19.6MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With R12 | TNMS12 Rail
Nr. katalogowy
SS-RLJ-13-E-NS
Nr kat. BDI
19121636
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/SS-RLJ-13-E-NS/p/19121636
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,008
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.157
Otwór Metryczny
4
Średnica Zewn. Cale
0.5
Średnica Zewn. Milimetry
12.7
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball
Materiał
Stainless Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Eccentric
Używane z
R12 | TNMS12 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Hole Fixing with Long Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M4 X 0.5 Stud
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
SSRLJ13ENS
Waga / LBS
0.018
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 12.7MM Outside Diameter; 8MM Wheel Width; 19.6MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With R12 | TNMS12 Rail
Szerokość koła
0,315 cale | 8 milimetry
Szerokość Całkowita
0,772 Cale | 19,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież