HEPCO
HEPCO
SSTHJR120CNS17
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO SSTHJR120CNS17
Studded Wheel; V Rail; 25MM Bore; 120MM Outside Diameter; 40MM Wheel Width; 89MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
Nr. katalogowy
SSTHJR120CNS17
Nr kat. BDI
19121727
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/SSTHJR120CNS17/p/19121727
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball
Materiał
Stainless Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Concentric
Używane z
HSS25 | HSD25 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Hole Fixing | Double Row | Carbon Chromium | Removable V Bearing | Nitrile Seal | 17MM Thickness Mounting Plate
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
SSTHJR120CNS17
Waga / LBS
6.614
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 25MM Bore; 120MM Outside Diameter; 40MM Wheel Width; 89MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
Szerokość koła
1,575 cale | 40 milimetry
Szerokość Całkowita
3,504 Cale | 89 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież