HEPCO
HEPCO
THJR64C17
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO THJR64C17
Studded Wheel; V Rail; 16MM Bore; 64MM Outside Diameter; 34MM Wheel Width; 70.5MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
Nr. katalogowy
THJR64C17
Nr kat. BDI
19122074
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/THJR64C17/p/19122074
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,649
Grupa Produktowa BDI
B04120
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
2.52
Średnica Zewn. Milimetry
64
Obudowa
2 Shields
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Concentric
Używane z
HSS25 | HSD25 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Hole Fixing | Double Row | Carbon Chromium | Removable V Bearing | Metal Shield | 17MM Thickness Mounting Plate
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Numer Materiałowy producenta
THJR64C17
Waga / LBS
1.433
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 16MM Bore; 64MM Outside Diameter; 34MM Wheel Width; 70.5MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
Szerokość koła
1,339 cale | 34 milimetry
Szerokość Całkowita
2,776 Cale | 70,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież