PBC LINEAR
PBC LINEAR
VWS3
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR VWS3
Wheel; V Rail; 0.472" Bore; 1.803" Outside Diameter; 5/8" Wheel Width; 5/8" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With VR3 | VRD3 | VRS3 | VRDS3 Rail
Nr. katalogowy
VWS3
Nr kat. BDI
22106790
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Ko%C5%82a/VWS3/p/22106790
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,4
UNSPSC
31171503
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
1.803
Średnica Zewn. Milimetry
45.8
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Concentric
Używane z
VR3 | VRD3 | VRS3 | VRDS3 Rail
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row Angular Contact Bearing | Grease Lubricated
Kategoria - BDI
Wheels
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
V Rail Linear
Waga / LBS
0.289
Długi Opis
Wheel; V Rail; 0.472" Bore; 1.803" Outside Diameter; 5/8" Wheel Width; 5/8" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With VR3 | VRD3 | VRS3 | VRDS3 Rail
Szerokość koła
0,625 cale | 15,88 milimetry
Szerokość Całkowita
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież