PBC LINEAR
PBC LINEAR
DFP08C
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR DFP08C
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3-3/8" Housing Length; 3/16" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FLC08; Self Aligning; End Mount Twin
Nr. katalogowy
DFP08C
Nr kat. BDI
21453537
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Oprawy-ko%C5%82nierzowe/DFP08C/p/21453537
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
None
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
End Mount Twin
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
No
Nr części tulei liniowej
FLC08
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Compensated ID | Anodized Shell | Length Thru Bore 1.25 Inch on Both Side
Kategoria - BDI
Linear Flange Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Flanged
Łańcuch Słów
Plain Linear Flanged
Waga / LBS
0.325
Długi Opis
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3-3/8" Housing Length; 3/16" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FLC08; Self Aligning; End Mount Twin
Rozstaw Śrub
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
1,77 Cale | 44,96 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,187 cale | 4,75 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież