https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25170226-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnM015OHhNREk1TkRreU1qVXhNRE0yTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpBeU1qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2M5YTA4MTgzNjdiYmI4YTJmZjY4MzlmZWQwZmQzYTlmNTcxYjFkMGJhMmRlYTJlN2ZiNTFlODUwNWVkNjlkMA
IGUS
IGUS
FJUMT-01-40
IGUS IGUS
Opis
IGUS FJUMT-01-40
Flange Block Bearing; 40MM Bore; 62MM Length; 98MM Flange Outside Diameter; 9MM Bolt Diameter; 4 Bolt Hole; Closed Style; Anodized Aluminum Housing Material; Iglidur J Material Sliding Element
Nr. katalogowy
FJUMT-01-40
Nr kat. BDI
25170226
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Oprawy-ko%C5%82nierzowe/FJUMT-01-40/p/25170226
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flange Block
URL Producenta
https://www.igus.com
Szczegóły Produktu
Flange Block Bearing
Specyfikacja Produktu
40MM Bore; 62MM Length; 98MM Flange Outside Diameter; 9MM Bolt Diameter; 4 Bolt Hole; Closed Style; Anodized Aluminum Housing Material; Iglidur J Material Sliding Element
Długi Opis
Flange Block Bearing; 40MM Bore; 62MM Length; 98MM Flange Outside Diameter; 9MM Bolt Diameter; 4 Bolt Hole; Closed Style; Anodized Aluminum Housing Material; Iglidur J Material Sliding Element