https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
THOMSON
THOMSON
FNYBUFB08
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON FNYBUFB08
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1.69" Housing Length; 0.19" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-08; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
Nr. katalogowy
FNYBUFB08
Nr kat. BDI
853742
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Oprawy-ko%C5%82nierzowe/FNYBUFB08/p/853742
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,122
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486200918
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
End Mount
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
FNYBU-08
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fluoronyliner Bushing | Precision ID
Kategoria - BDI
Flange Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Flanged
Łańcuch Słów
Plain Linear Flanged
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
FNYBUFB08
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1.69" Housing Length; 0.19" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-08; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
Średnica otwory montażowego
0,19 cale | 4,826 milimetry
Całkowita Długość Obudowy
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Rozstaw Śrub
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
1,77 Cale | 44,96 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież