https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
THOMSON
THOMSON
FNYBUFB12A
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON FNYBUFB12A
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 2.06" Housing Length; 0.22" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-12-A; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
Nr. katalogowy
FNYBUFB12A
Nr kat. BDI
853750
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Oprawy-ko%C5%82nierzowe/FNYBUFB12A/p/853750
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,304
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486201007
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
End Mount
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
FNYBU-12-A
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fluoronyliner Bushing | Crowned OD
Kategoria - BDI
Flange Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Flanged
Łańcuch Słów
Plain Linear Flanged
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
FNYBUFB12A
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 2.06" Housing Length; 0.22" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-12-A; 2 Seals; Self Aligning; End Mount
Nominalna Średnica Sworznia
2,47 Cale | 62,74 Milimetry
Rozstaw Śrub
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,22 cale | 5,588 milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież