https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
THOMSON
THOMSON
FNYBUFB24ALLS
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON FNYBUFB24ALLS
1-1/2" Bore; 4.43" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 3" Length Thru Bore; 3.13" Bolt Spacing; 4" Housing Length; 0.41" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-24-AL; Self Aligning; End Mount
Nr. katalogowy
FNYBUFB24ALLS
Nr kat. BDI
853775
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Oprawy-ko%C5%82nierzowe/FNYBUFB24ALLS/p/853775
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,54
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486201267
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
None
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
End Mount
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
FNYBU-24-AL
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID
Kategoria - BDI
Flange Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Flanged
Łańcuch Słów
Plain Linear Flanged
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
FNYBUFB24ALLS
Waga / LBS
3.8
Długi Opis
1-1/2" Bore; 4.43" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 3" Length Thru Bore; 3.13" Bolt Spacing; 4" Housing Length; 0.41" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-24-AL; Self Aligning; End Mount
Nominalna Średnica Sworznia
4,43 Cale | 112,52 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
4 Cale | 101,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,41 cale | 10,414 milimetry
Rozstaw Śrub
3,13 Cale | 79,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież