https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-FNYBUTFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnNU9TOHhNRFEzT1RBM01EVTNOalkzTUM5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZSazVaUWxWVVJrSXhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzc5ZWUxM2VmNmMzMzhlNGE2ZThiYjJhZDA5YjZlZTEzMDMxMGY0MTZkNWVkMTgzN2FiOTY0MDBlY2Y1NzQwZQ
THOMSON
THOMSON
FNYBUTFB16A
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON FNYBUTFB16A
1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 5.33" Housing Length; 1/4" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-16-A; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin
Nr. katalogowy
FNYBUTFB16A
Nr kat. BDI
854275
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Oprawy-ko%C5%82nierzowe/FNYBUTFB16A/p/854275
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,95
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486202721
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
End Mount Twin
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
FNYBU-16-A
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fluoronyliner Bushing | Crowned OD | 18TPI | Length Thru Bore 2.25 Inch on Both Side
Kategoria - BDI
Flange Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Flanged
Łańcuch Słów
Plain Linear Flanged
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
FNYBUTFB16A
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
1" Bore; 3.01" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-1/4" Length Thru Bore; 2.13" Bolt Spacing; 5.33" Housing Length; 1/4" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-16-A; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin
Całkowita Długość Obudowy
5,33 Cale | 135,382 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
3,01 Cale | 76,45 Milimetry
Rozstaw Śrub
2,13 Cale | 54,1 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,25 cale | 6,35 milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież