IKO
IKO
LSAGF30C1T1HS2
IKO IKO
Opis
IKO LSAGF30C1T1HS2
Flange Linear Ball Bearing; 27.2MM Bore; 54MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 43MM Length Thru Bore; 38.183MM Bolt Spacing; 70MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount
Nr. katalogowy
LSAGF30C1T1HS2
Nr kat. BDI
25881882
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Oprawy-ko%C5%82nierzowe/LSAGF30C1T1HS2/p/25881882
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
1.071
Otwór Metryczny
27.2
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
None
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
End Mount
Materiał Obudowy
Steel
Możliwe Smarowanie
No
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
C-Lube Linear Ball
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Flanged
Łańcuch Słów
Ball Linear Flanged
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
1.0472
Długi Opis
Flange Linear Ball Bearing; 27.2MM Bore; 54MM Nominal Bolt Circle Diameter; 4 Bolt Square Flange; Steel Housing; Ball; 43MM Length Thru Bore; 38.183MM Bolt Spacing; 70MM Housing Length; 6.6MM Mounting Hole Diameter; No Relubricatable; Not Self Aligning; End Mount
Rozstaw Śrub
1,503 Cale | 38,183 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
2,126 Cale | 54 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,693 Cale | 43 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
2,756 Cale | 70 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,26 cale | 6,6 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież