EWELLIX
EWELLIX
LVCR 60-2LS
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LVCR 60-2LS
60MM Bore; 169.71MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 120MM Bolt Spacing; 95MM Housing Length; 13.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-60-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
Nr. katalogowy
LVCR 60-2LS
Nr kat. BDI
1238370
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Oprawy-ko%C5%82nierzowe/LVCR-60-2LS/p/1238370
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,925
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314272942
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
End Mount
Materiał Obudowy
Cast Iron
Możliwe Smarowanie
No
Nr części tulei liniowej
LBCR-60-2LS
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Flange Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Flanged
Łańcuch Słów
Ball Linear Flanged
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LVCR 60-2LS
Waga / LBS
14.286
Długi Opis
60MM Bore; 169.71MM Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Cast Iron Housing; Ball; 125MM Length Thru Bore; 120MM Bolt Spacing; 95MM Housing Length; 13.5MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBCR-60-2LS; 2 Seals; No Self Aligning; End Mount
Średnica otwory montażowego
0,531 cale | 13,5 milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
6,68 Cale | 169,71 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,921 Cale | 125 Milimetry
Rozstaw Śrub
4,72 Cale | 120 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
3,74 Cale | 95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież