PBC LINEAR
PBC LINEAR
SFP12
PBC LINEAR PBC LINEAR
Opis
PBC LINEAR SFP12
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 2.067" Housing Length; 7/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL12; Self Aligning; End Mount
Nr. katalogowy
SFP12
Nr kat. BDI
21453835
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/Oprawy-ko%C5%82nierzowe/SFP12/p/21453835
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,27
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
L00220
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
None
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
End Mount
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
No
Nr części tulei liniowej
FL12
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Precision ID | Anodized Shell
Kategoria - BDI
Linear Flange Block Bearings
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Flanged
Łańcuch Słów
Plain Linear Flanged
Waga / LBS
0.463
Długi Opis
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 2.067" Housing Length; 7/32" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL12; Self Aligning; End Mount
Długość/Głębokość Otworu
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
2,47 Cale | 62,74 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,219 cale | 5,563 milimetry
Rozstaw Śrub
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
2,067 Cale | 52,502 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież