https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRVRL-FCC-AL-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobE5TOHhNRGN4TVRJM05UUXdOVE0wTWk5SlRrUkNTVk5EVWtkWVdGaGZWRkpXVWt4ZlJrTkRYMEZNWHpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNzE5NGQ3YzNmOTU0ZDRmZWU2NzUyZjIyYjhkYzcwZGViNTQxNmIyMzkzNmFiZjM4ZDg0NmU0MTlmMDU2ZmUy
HEPCO
HEPCO
CRFCC761267LBDR
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO CRFCC761267LBDR
Series FCC; 250MM Overall Length; 185MM Overall Width; 54.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 76MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
Nr. katalogowy
CRFCC761267LBDR
Nr kat. BDI
19118104
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-ko%C5%82owe/CRFCC761267LBDR/p/19118104
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,05
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller V Rail
Seria
FCC
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
RSJ-54-C/E-DR | RLJ-54-C/E-DR
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Corrosion Resistance | Fixed Center Carriage | Anodized | Double Row Bearing | Metal Shield | With Lubricator
Kategoria - BDI
Wheel Carriage
Nazwa
Carriage
Numer Materiałowy producenta
CRFCC761267LBDR
Waga / LBS
8.929
Długi Opis
Series FCC; 250MM Overall Length; 185MM Overall Width; 54.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 76MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
Szerokość szyny
2,992 cale | 76 milimetry
Wysokość Całkowita
2,154 Cale | 54,7 Milimetry
Długość Całkowita
9,843 Cale | 250 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,283 Cale | 185 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież