https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRVRL-FCC-AL-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobE5TOHhNRGN4TVRJM05UUXdOVE0wTWk5SlRrUkNTVk5EVWtkWVdGaGZWRkpXVWt4ZlJrTkRYMEZNWHpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNzE5NGQ3YzNmOTU0ZDRmZWU2NzUyZjIyYjhkYzcwZGViNTQxNmIyMzkzNmFiZjM4ZDg0NmU0MTlmMDU2ZmUy
HEPCO
HEPCO
FCC20210NSCHK
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO FCC20210NSCHK
Series FCC; 80MM Overall Length; 64MM Overall Width; 22.4MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 20MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; R
Nr. katalogowy
FCC20210NSCHK
Nr kat. BDI
19118210
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-ko%C5%82owe/FCC20210NSCHK/p/19118210
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller V Rail
Seria
FCC
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
RSJ-18-C/E | RLJ-18-C/E
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Fixed Center Carriage | Anodized | Twin Bearing | Nitrile Seal
Kategoria - BDI
Wheel Carriage
Nazwa
Carriage
Numer Materiałowy producenta
FCC20210NSCHK
Waga / LBS
0.441
Długi Opis
Series FCC; 80MM Overall Length; 64MM Overall Width; 22.4MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 20MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; R
Szerokość szyny
0,787 cale | 20 milimetry
Wysokość Całkowita
0,882 Cale | 22,4 Milimetry
Długość Całkowita
3,15 Cale | 80 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,52 Cale | 64 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież