HEPCO
HEPCO
FCC25351BKDRNS
HEPCO HEPCO
Opis
HEPCO FCC25351BKDRNS
Series FCC; 127MM Overall Length; 80MM Overall Width; 28.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 25MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
Nr. katalogowy
FCC25351BKDRNS
Nr kat. BDI
19118283
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-ko%C5%82owe/FCC25351BKDRNS/p/19118283
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,42
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller V Rail
Seria
FCC
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
RSJ-25-C/E-DR | RLJ-25-C/E-DR
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular with One End Extruded
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Fixed Center Carriage | With Clamping Brake | Anodized | Double Row Bearing | Right Handed | Nitrile Seal
Kategoria - BDI
Wheel Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
V Rail Linear
Waga / LBS
1.235
Długi Opis
Series FCC; 127MM Overall Length; 80MM Overall Width; 28.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 25MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
Długość Całkowita
5 Cale | 127 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,15 Cale | 80 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,106 Cale | 28,1 Milimetry
Szerokość szyny
0,984 cale | 25 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież