INA
INA
LFKL32
INA INA
Opis
INA LFKL32
Series LF; 112MM Overall Length; 86MM Overall Width; 32MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 32MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; Rec
Nr. katalogowy
LFKL32
Nr kat. BDI
1411826
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/W%C3%B3zki-ko%C5%82owe/LFKL32/p/1411826
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,7
UNSPSC
23153000
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
4012802054644
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller Round Rail
Seria
LF
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
LFR50/8-KDD
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Wrap Around Style | Clearance Free | Concentric Bolt | With Front Longitudinal Wiper | Optional Corrosion Resistance
Kategoria - BDI
Linear Wheel Carriage
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
LFKL32
Waga / LBS
1.543
Długi Opis
Series LF; 112MM Overall Length; 86MM Overall Width; 32MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 32MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; Rec
Długość Całkowita
4,409 Cale | 112 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,26 Cale | 32 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,386 Cale | 86 Milimetry
Szerokość szyny
1,26 cale | 32 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież